MLE1760 ML新金属コンセント用プレート 明工社 60923467

MLE1760 ML新金属コンセント用プレート 明工社 60923467
MLE1760 ML新金属コンセント用プレート 明工社 60923467

ML新金属コンセント用プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)30
内容量1枚注文コード60923467品番MLE1760
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

埋込コンセント用プレートです。
RoHS対応商品です。

材質アルミ合金トラスコ品番780-6566長さ(mm)120質量(g)30寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7適合埋込コンセントME2816 ME2928 MH2871 MH2872 MH2874 MH2875 MH2877 MU2804 MU2808 MU2809 MU2818 MU2821 MU2847RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60923467
2020-10-19
用途: 仕上げ
株式会社エスト建設業・工事業

お客さんも喜んでおりました。ありがとう御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする