曜日別特売
PA-004 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923738

 

PA-004 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923738
PA-004 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923738
PA-004 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923738
PA-004 ポンプ用カップリングシリーズ 工進 60923738

ポンプ用カップリングシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種PSK-63210など寸法(mm)32×15(G1.1/4×1/2)(ネジ部×ホース)注文コード60923738品番PA-004
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。

用途ポンプとホースの接続に。寸法(mm)32×15(G1.1/4×1/2)(ネジ部×ホース)仕様異径カップリングセット、パッキン付きトラスコ品番797-3799適合機種PSK-63210など材質プラスチック質量(g)30アズワン品番64-6358-66
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60923738
2024-07-31
用途: 掃除
赤帽たけのこ急便

コウシンの補修部品でしたが
寺田用に購入しました
寺田で使う事が出来ました
とても満足です

1が参考にしています
対象商品 : 60923722
2023-08-14
用途: 寺田ポンプ修理
今津卸売・小売業

キャプはネジ山のピッチが合わなかった使用し修理ができた

対象商品 : 60923722
2017-11-23
用途: 工進ポンプからホースを引っ張りハウス内灌水

価格より使用ポンプと同じ会社(純正部品)の製品が安心できる。

2が参考にしています
対象商品 : 60923704
2017-10-11
用途: 井戸掘削に使用
株式会社ネクストネットワーク

急いでいましたので助かりました
近くのホームセンターには在庫がなく困っていたところです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする