曜日別特売
PA-097 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 60923844

 

PA-097 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 60923844
PA-097 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 60923844
PA-097 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進 60923844

水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種SM-625Xなど
内容量1個注文コード60923844品番PA-097
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小型水中ポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

用途
ポンプとホースの接続に
仕様パッキン付きトラスコ品番797-4132適合機種SM-625Xなど材質プラスチック寸法(mm)25×15(G1×1/2)(ネジ部×ホース)質量(g)50アズワン品番64-6359-04
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 農業散水
農・林・水産業

今まで使っていたのが外れやすくなりこの機種に変更
今まで散水が外れてシャワーのようになり慌て止水したりポンプから滝のようになりましたがなくなりました

対象商品 : 60923844
2020-05-07
用途: 水槽の清掃
株式会社サンベルクスホールディングサービス業

数ヶ月に1回、買い替える必要があるので耐久性を高めて欲しい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする