L-10T-5 トリガー式プロパンバーナー 新富士バーナー 60924815

トリガー式プロパンバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
火口径(mm)100
ホース長さ(m)5
内容量1台注文コード60924815品番L-10T-5
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

操作性に優れたトリガー式です。
ガスの節約もでき経済的です。
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。

用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事火炎温度(℃)1500仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無しトラスコ品番793-0763材質ステンレス、樹脂全長(mm)980外径(Φmm)(火口)100使用燃料プロパンガスホース長さ(m)5火口径(mm)100発熱量(kcal/h)144000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
1が参考にしています
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする