曜日別特売
CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861

CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861
CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861
CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861
CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861
CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861
CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861
CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861
CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861
CHXB-910 ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 60924861

ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60924861品番CHXB-910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。
ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°
ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。
3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。

用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする