曜日別特売
#121 純綿指切り手袋ロング #121 FUKUTOKU(福徳産業) 60925006

#121 純綿指切り手袋ロング #121 FUKUTOKU(福徳産業) 60925006
#121 純綿指切り手袋ロング #121 FUKUTOKU(福徳産業) 60925006

純綿指切り手袋ロング #121

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
質量(g/ダース)372
内容量1双注文コード60925006品番#121
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第2関節位。
伸縮する繊維使用。
小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

厚さ(mm)1ゲージ数10サイズL質量(g/ダース)372材質綿100%質量(g)31入数(双)1機能伸縮性全長(cm)18中指長(cm)5手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ指なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60925006
2023-12-07
用途: 事務作業
国際セーフティ株式会社サービス業

紫外線の当たる現場で受付と伝票整理をしています。黒のUV手袋に重ねて使いますが良く伸びて軽いので凄く使いやすいです。

対象商品 : 60924997
2022-04-12
用途: 紙・ダンボール製品の細かい作業に

いつも購入していた製品が無くなり、こちらにたどり着きました。
指部分が長いのは良いのですが、指切り部のほつれが早いのが残念です。

対象商品 : 60924997
2018-02-13
用途: 紙製品の袋詰めなど
製造業

掌にはジャストサイズなのですが、手首下の長さがもう少し欲しいと助かります。

対象商品 : 60924997
2016-09-11
用途: 指先を使う作業用。

小指の付け根が下がっているのがよい。日本製。
同時に買ったすべり止め付きの他社製(中国製)は小指まで横一列で手が動かしにくい。
耐久性がよければまた買う予定。

対象商品 : 60924997
2016-05-24
用途: テニスをするときの手袋。日焼け防止で使用しています。

ほかの方はテニス専用の手袋を使っていますが、私はこの純綿が使い心地が良く気に入っています。汗もよく吸収してくれますし、さらっとしています。価格も手ごろなので汚れたら早めに新しいのをおろし、古くなったものは犬の散歩用に使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする