曜日別特売
BH-N740 ベビーホイスト トーヨーコーケン(TKK) 60926215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベビーホイスト

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
定格荷重(t)0.1
揚程(m)40
内容量1台注文コード60926215品番BH-N740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥309,000

ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。

定格荷重(t)0.1揚程(m)40電源(V)単相100セット内容非常停止付きペンダントスイッチトラスコ品番761-8034質量(kg)15安全装置過巻き防止リミットスイッチ、逆巻き防止リミットスイッチ、すべりクラッチ、非常停止ボタン、電子制御電源コード(m)5巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.6巻上速度(m/min)低速:6.5-8、高速:20-30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60926215BH-N74000675845BH-E740BH-N740 ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK) 00675845ベビーホイスト (有線操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)1台
319,800
税込351,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02132891
2018-02-01
用途: 仮設足場架け払い時、荷揚げ
大樹工業有限会社

急いでいたので、すぐ届き助かりました。
機械は騒音が少なく、操作が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする