BT1000W-CC-BM-D BT1000 チェーン型 クリアカバー Terasave(テラセイブ) 60926705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT1000W-CC-BM-D BT1000 チェーン型 クリアカバー Terasave(テラセイブ) 60926705
BT1000W-CC-BM-D BT1000 チェーン型 クリアカバー Terasave(テラセイブ) 60926705

BT1000 チェーン型 クリアカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード60926705品番BT1000W-CC-BM-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高演色(Ra80)で色の再現性が自然できれいです。
商業施設にも適したプロダクトデザインです。
施工性が良く 工事コストも低減(電源内蔵型)します。
高効率仕様でしっかり省エネ(130lm/W前後の高い発光効率)
低価格で導入コストを低減しました。

用途屋内の照明にお使い頂けます消費電力(W)219(AC200V)/224(AC100V)仕様電源内蔵トラスコ品番819-2854材質本体:アルミニウム、カバー:ポリカーボネート質量(kg)4.8高さ(mm)798タイプチェーン型周波数(Hz)50/60共用電源(V)AC100/AC200/AC242外径(Φmm)327定格寿命(時間)50000(50℃)色温度(K)5000W数(W)(相当)HF1000、MF700光源色白色動作周囲温度(℃)-40~+50(※放熱が阻害されない条件下)光束(Lm)28600明るさ(Lm)28600演色指数(Ra)80
注意
※取り付けには別途工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする