用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能ひょう量(kg)300最小表示(g)50目量(g)50トラスコ品番799-2025材質指示計・計量部・ポール:ステンレス(SUS304)、車輪:鋳物製、ハンドル:鉄製幅(mm)500質量(kg)56高さ(mm)217~242タイプ中型ハンドルタイプ奥行(mm)1001電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)計量皿寸法/載台寸法(mm)500×750全高(mm)1399~1424センサータイプ電気抵抗線式ロードセル検定国家検定品(精度等級保護等級非防水(IP20準拠)防爆構造Exia[[(R2)]]BT4