※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するひょう量(kg)25000
内容量1個注文コード60928342品番RLP25T
参考基準価格(税別)¥1,284,000販売価格(税込)¥1,317,800販売価格(税別)
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。