曜日別特売
RLP35T ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテック 60928376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
ひょう量(kg)35000
最小表示(kg)5
内容量1個注文コード60928376品番RLP35T
参考基準価格(税別)¥1,356,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。

用途
計測に
ひょう量(kg)35000最小表示(kg)5トラスコ品番819-5847幅(mm)126高さ(mm)393材質高品質アルミニウム質量(kg)8.6質量(g)8600奥行(mm)75使用荷重(t)35電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4寸法A(mm)393寸法D(mm)225センサータイプロードセル方式寸法E(mm)60寸法B(mm)75寸法C(mm)126精度(%)±0.3検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)ワイヤレスハンドディスプレイ400・ロードセル1200安全率5:1ピン径(Φmm)57最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする