曜日別特売
RLP5T ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテック 60928394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ひょう量(kg)5000
最小表示(kg)1
内容量1個注文コード60928394品番RLP5T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥802,500

専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。

用途
計測に
ひょう量(kg)5000最小表示(kg)1トラスコ品番819-5844幅(mm)101高さ(mm)249材質高品質アルミニウム奥行(mm)43使用荷重(t)5電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4寸法A(mm)249寸法F(mm)66寸法D(mm)165センサータイプロードセル方式寸法E(mm)38寸法B(mm)43寸法C(mm)101精度(%)±0.3検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)ワイヤレスハンドディスプレイ400・ロードセル1200寸法G(mm)32安全率5:1ピン径(Φmm)25最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60928394RLP5T40306955RLP6T5RLP5T ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテック 40306955ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付きマーテック1個
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする