1500 積載量ステッカー SUN 60929005

積載量ステッカー

(62件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容最大積載量1500kg注文コード60929005品番1500
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
文字内容最大積載量1500kg(文字)白、(地)黒縦(mm)30横(mm)180材質ポリエステルフィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60928892
2025-11-28
用途: 旧車の車検で使用しました。
サービス業

大きさも丁度よく、粘着力も強くて、大変良いステッカーです。

2025-11-07
用途: 車検時
農・林・水産業

車検の時に積載量ステッカーが汚損していると車検が通らないので、張替え用に購入、安いので気兼ねなく変えられる。

2025-08-10
用途: JA11ジムニーメンテナンス
有限会社なかの卸売・小売業

車検時に積載量表記が薄くなったので積載ステッカー購入しました。

対象商品 : 60928883
2023-07-27
用途: 車検
garage After You

車検に必要な表示ですが、目立ち過ぎてもカッコ悪いので小振りで地味な色なのが良いです。
※ 商品説明に「(文字)紺、(地)水色」と有りますが、実物は文字がグレー、地は透明で、水色は台紙の色です。
メーカーから正しい情報を得るか、現物を確認して説明して頂きたいですね。

7が参考にしています
対象商品 : 60928987
2023-02-25
用途: 貨物トラックの車検用に
製造業

ダットサン トラックの車検用に購入しました。あまり目立たなく少し小ぶりな所も良い点です。

対象商品 : 60928883
2022-11-08
用途: 自家用車に貼ります
製造業

白文字のバージョンも有ると良いと思います。黒の車に黒文字は分からないので、お願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 60928917
2022-04-14
用途: トラック車検
今本工業建設業・工事業

後方からも視認性がよくなり 以前は車検の度にマジックで書いていたので またお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 60928917
2022-03-05
用途: リヤゲート
自動車・二輪車・自転車関連業

どの位置にも貼れて大変便利です。検査には必要なので貼りました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする