13 デジタル式積載量ステッカーセット SUN 60929364

デジタル式積載量ステッカーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容最大積載量(5桁)kg
内容量1セット注文コード60929364品番13
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
文字内容最大積載量(5桁)kg縦(mm)50横(mm)300セット内容ステッカー10枚、ペン1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60929355
2019-10-08
用途: 車検の時
有限会社グローリズ e-tora自動車・二輪車・自転車関連業

デジタル式で塗りつぶしタイプで使いやすい。また専用マジック付きで有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする