曜日別特売
1195 高圧ガス プレート SUN 60929626

高圧ガス プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
縦(mm)110
内容量1枚注文コード60929626品番1195
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
文字内容高圧ガス黒プレート/オレンジ文字縦(mm)110横(mm)510仕様鉄板テープ文字、片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする