TVC-15ST ケガキゲージ SK(新潟精機) 60929758

ケガキゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
測定範囲(mm)0~150
内容量1個注文コード60929758品番TVC-15ST
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
ケガキ用ゲージです。
バーニヤは微動送り付です。
高精度なケガキ作業が可能です。

用途
繰り返しのケガキ作業に
測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.05トラスコ品番758-4831セット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス質量(g)240器差(mm)±0.1仕上シルバー仕上デプスバーベース寸法(mm)100メーカー商品コード151803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする