ムラテックKDS
ゼットヴイ25巾5.5mBKまさめ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60931578
品番
ZV25-55SBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
尺相当目盛付です。
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
用途
様々な現場での測定作業に
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
尺相当
目盛種別
両面
仕様
耐久爪、移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示
タイプ
ロックタイプ
爪部
耐久爪、移動爪
色
ブラック
水平保持(m)
2.4
トラスコ品番
778-3272
質量(g)
290