DL200V デジタル傾斜計 STS 60932034

DL200V デジタル傾斜計 STS 60932034
DL200V デジタル傾斜計 STS 60932034

デジタル傾斜計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード60932034品番DL200V
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67

用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理にトラスコ品番785-0026材質本体:アルミ合金、衝撃吸収ラバー:TPE樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)27高さ(mm)64質量(g)340電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)最小表示0.05°防塵防水性能IP67相当検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%・mm/m表示も可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする