※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4 6.35mm差込 Z-EAL 6角ディープソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
13
10
11
12
13
14
4.5
4
5.5
5
6
7
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60933425
品番
2300MZ-13
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
対辺寸法(mm)
13
トラスコ品番
777-3714
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
50
質量(g)
45