曜日別特売
4400MZ-13 12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60933538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)13
全長(mm)28
内容量1個注文コード60933538品番4400MZ-13
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)13トラスコ品番786-3420材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする