※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
27
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32
8
全長(mm)
30
26
27
28
29
30
31
32
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60933626
品番
4400MZ-27
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
対辺寸法(mm)
27
トラスコ品番
786-3519
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
30
質量(g)
124