3300XZ-14 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60933854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)14
内容量1個注文コード60933854品番3300XZ-14
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.対辺寸法(mm)14トラスコ品番786-3284材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)35質量(g)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60933924
2021-09-11
用途: 自動車整備に
製造業

同じZ-EALでも通常のソケットはショートであり、本製品は通常寄りのセミディープ。この全長がちょうど良く、ラチェットに装着すればエクステンション要らずの快適さです。また、接続部のガタも少なく気分も上がります。8mmから15mmはこれを一軍としました。

対象商品 : 60933836
2018-12-06
用途: 車両整備

この商品のレビューより購入を決めました、使ってみた感想はソケットの厚みも薄く遊びも少なくしっかりとボルトをとらえ使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする