Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
9.5mm差込 ナットグリップエクストラディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
12
10
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60933967
品番
3350M-12(L120)
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
777-4842
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
120
質量(g)
116