FPC
ソケット 12角 差込角19.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
23
23
23
19
21
22
24
26
27
29
30
32
33
35
36
38
41
46
50
54
55
58
60
全長(mm)
50
50
52
55
58
62
65
68
72
75
78
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934012
品番
6S-23
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
23
トラスコ品番
769-6931
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
50
質量(g)
185
寸法d(mm)
19
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
34
寸法l(mm)
17