曜日別特売
6S-30 ソケット 12角 差込角19.0mm FPC 60934064

ソケット 12角 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)30
30
29
32
33
19
21
22
23
24
26
27
35
36
38
41
46
50
54
55
58
60
全長(mm)55
内容量1個注文コード60934064品番6S-30
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)
1,888
差込角(mm)19.0対辺寸法(mm)30トラスコ品番769-6981材質クロムモリブデン鋼全長(mm)55質量(g)344寸法d(mm)25寸法D1(mm)43寸法D2(mm)40寸法l(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする