※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ ソケット 12角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
27
27
27
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
32
34
36
全長(mm)
41
38
39
41
45
48
52
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934423
品番
JHWSTM-1227
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
27
トラスコ品番
758-1149
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
41
質量(g)
177