※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ ソケット 12角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
30
30
30
28
29
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
32
34
36
全長(mm)
45
38
39
41
45
48
52
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934457
品番
JHWSTM-1230
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
30
トラスコ品番
758-1173
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
45
質量(g)
272