※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ ターボソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
14
14
15
16
17
21
全長(mm)
41
41
43
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934518
品番
JHWTS51551
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
14
トラスコ品番
758-1271
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
41
質量(g)
83