※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ ディープソケット 12角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
21
13
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60934667
品番
JHWSMD-1221
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
21
トラスコ品番
758-0924
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
83
質量(g)
218