※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
3/4ドライブ ショートソケット 12角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
24
19
22
24
27
30
32
35
36
38
41
46
50
54
55
60
全長(mm)
51
51
54
57
59
64
67
79
76
83
92
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60935017
品番
JHWHM-1224
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
24
トラスコ品番
757-9683
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
51
質量(g)
230