曜日別特売
JHWBM-1215 3/8ドライブ ショートソケット 12角 WILLIAMS 60935202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ショートソケット 12角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)15
全長(mm)28
内容量1個注文コード60935202品番JHWBM-1215
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)15トラスコ品番757-8628材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする