曜日別特売
JHWBM-1224 3/8ドライブ ショートソケット 12角 WILLIAMS 60935297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ショートソケット 12角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)24
全長(mm)34
内容量1個注文コード60935297品番JHWBM-1224
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)24トラスコ品番757-8717材質特殊工具鋼全長(mm)34質量(g)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする