曜日別特売
JHWBM-1206 3/8ドライブ ショートソケット 12角 WILLIAMS 60935315

3/8ドライブ ショートソケット 12角

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
対辺寸法(mm)6
全長(mm)26
内容量1個注文コード60935315品番JHWBM-1206
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)6トラスコ品番757-8539材質特殊工具鋼全長(mm)26質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする