※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
3/8ドライブ ショートソケット 12角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
6
7
8
9
全長(mm)
26
26
28
29
30
31
33
34
36
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60935333
品番
JHWBM-1208
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
8
トラスコ品番
757-8555
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
26
質量(g)
23