曜日別特売
JHWTS38551 3/8ドライブ ターボソケット WILLIAMS 60935446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ターボソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)14
全長(mm)32
内容量1個注文コード60935446品番JHWTS38551
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)14トラスコ品番758-1246材質特殊工具鋼全長(mm)32質量(g)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする