※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
3/8ドライブ ディープソケット 6角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60935482
品番
JHWBMD-610
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
757-8971
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
54
質量(g)
45