曜日別特売
- 草刈チップソー ハートフルジャパン 60936924

草刈チップソー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1セット(5枚)注文コード60936924品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴径(Φmm)25.4仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃刃厚(mm)2.0寸法(mm)H265×W290×D20質量(g)2030外径(Φmm)255刃数(p)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60936915
2022-07-29
用途: 畑の草刈りなど
テツ・パースデザイン建設業・工事業

草を刈っていて、ちいさな石などがあったりするとだいたい刃がこぼれてしまいます。それともう少し刃の先が丸くならずに長持ちしてくれるとありがたいです。

対象商品 : 60936924
2022-04-03
用途: 草刈り
農・林・水産業

草刈りに草刈チップソーで草を刈り取ったらきれいになった

対象商品 : 60936924
2021-10-28
用途: 草刈用
山伸

草刈りの作業時に小石や金属の破片などが有っても歯が欠ける事が少なく長持ちするので大いに満足しています。

対象商品 : 60936924
2020-05-19
用途: 田んぼの土手の草刈りに使用
農・林・水産業

他社のはすぐ切れなくなるがこの刃は長持ちするからいい

対象商品 : 60936924
2019-08-08
用途: 庭 畑の草刈

5枚セットで良い 切れ具合も良さそうで草が絡まない。

対象商品 : 60936924
2015-07-18
用途: 刈払作業

チップの飛びは少ないが、切れの劣化が早い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする