- ネコ専用いやがる砂 800g イカリ消毒 60938272

ネコ専用いやがる砂 800g

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(800g)注文コード60938272品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

臭いに敏感なネコの大変嫌う
香料を使って寄せ付けない砂粒タイプの忌避剤。
ワンタッチキャップで場所を選ばず簡単にまける。
効果は約2週間~1ヶ月持続。

用途侵入防止質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×80×240主成分天然香材(シトロネラオイル・柑橘系精油・木酢液)対象動物ネコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-28
用途: 庭のネコよけに
関豪製紙有限会社製造業

庭の砂利を掘って糞をするネコよけの為に購入しました。一度散布すると暫くは寄り付かない様です。

対象商品 : 60938272
2018-01-21
用途: 花壇周りのバリケード用
サービス業

簡単に花壇内に入ってきてすぐに糞尿をされた。効果なし。

対象商品 : 60938272
2014-07-09
用途: 工場作業
建設業・工事業

土の上は粉が白すぎて目立ちます。効き目は短期間みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする