曜日別特売
- ボードカンナ 山谷製作所 60938622

- ボードカンナ 山谷製作所 60938622
- ボードカンナ 山谷製作所 60938622

ボードカンナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60938622品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃の角度を鋭角30°で切れ味大幅UP!石膏ボードの表面紙まで切れます。

用途石膏ボード・木材・ベニア等の面取りに!寸法(mm)約 幅180×高さ25×奥行55質量(g)180適合替刃各メーカーカッターL型対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする