JHWWSSSP-4RC 1/2ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 4個 WILLIAMS 60938648

1/2ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 4個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード60938648品番JHWWSSSP-4RC
参考基準価格(税別)¥21,570販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハイポリッシュクローム仕上げで簡単に掃除できます。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)12.7トラスコ品番758-1467セット内容4点:JHWSA-10A-3S、12A-4S、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする