※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ プラスソケットドライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
刃先
[[(+)]]3
[[(+)]]3
[[(+)]]4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938657
品番
JHWSA-10A-3P
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
刃先
[[(+)]]3
トラスコ品番
758-0754
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
48
質量(g)
91
先端形状
プラス
ビット全長(mm)
10