曜日別特売
JHWWSBSP-8RC 3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個 WILLIAMS 60938693

3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード60938693品番JHWWSBSP-8RC
参考基準価格(税別)¥32,550販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。

用途
技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5トラスコ品番758-1408セット内容8点:JHWBA-5A-1S、7A-2S、10A-3S、10A-4S、7A-1P、7A-2P、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)468
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする