MPB-4 豆プロハガネスクレーパー 坂爪製作所(sakazume) 60938744

豆プロハガネスクレーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)W10×H45×D140注文コード60938744品番MPB-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)を使用しており抜群にしなりが強くコシがあります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。

材質(刃)SK-5(0.4t)寸法(mm)W10×H45×D140質量(g)30材質(柄部)積層強化木材質(ブレード)SK-5(0.4t)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする