JHWBA-10A-4S 3/8ドライブ マイナスソケットドライバー WILLIAMS 60938754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ マイナスソケットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先[[(-)]]7.94
全長(mm)48
内容量1個注文コード60938754品番JHWBA-10A-4S
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
差込角(mm)9.5刃先[[(-)]]7.94トラスコ品番757-8440材質特殊工具鋼全長(mm)48質量(g)45先端形状マイナスビット全長(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする