※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm
商品レビューを投稿する
対辺寸法(mm)
6.0
3.0
4.0
5.0
6.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938946
品番
2010MZ.50-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
対辺寸法(mm)
6.0
トラスコ品番
786-2911
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
50
質量(g)
17