曜日別特売
3010MZ.75-4 9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60939016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)4.0
内容量1個注文コード60939016品番3010MZ.75-4
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.対辺寸法(mm)4.0トラスコ品番786-3110材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75質量(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする