※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm
商品レビューを投稿する
対辺寸法(mm)
5.0
10.0
12.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939025
品番
3010MZ.75-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
対辺寸法(mm)
5.0
トラスコ品番
786-3128
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
75
質量(g)
36