FPC
ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
17
10
12
14
17
19
5
6
8
全長(mm)
78
68
78
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939192
品番
4H-17
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
769-6817
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
78