4H-8 ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm FPC 60939235

ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
全長(mm)60
内容量1個注文コード60939235品番4H-8
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)8トラスコ品番769-6850セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする