※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
17
10
12
14
17
19
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60939314
品番
JHW35298
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
757-6099
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
140
質量(g)
342
ビット全長(mm)
102